タンガロイ
チップ DCMT-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57967603
品番
DCMT11T304-DIA DX120
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
(材質)
上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
DX120
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります