ボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57968114 品番 B1606107
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。
手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。
光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。
上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。
保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。
UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。
PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。
ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。
下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)
別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。
使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。

仕様●外形サイズ:W46.6×H17×D55.6mm●質量:0.012kg●色/外装処理:トラフィックホワイト・バーミリオンレッド アズワン品番65-6479-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする