曜日別特売
B1706807 取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト OKW 57968236

取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6479-76
内容量1個注文コード57968236品番B1706807
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。
据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。
上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます
電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。
開口部寸法は図面でご確認ください。

仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6479-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする