スタイルケース W64×H31.2×D166.5mm 0.094kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57968315 品番 B2804017
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。
高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。
人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。
OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。
OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。
別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。
使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。

仕様●外形サイズ:W64×H31.2×D166.5mm●質量:0.094kg●色/外装処理:トラフィックホワイト アズワン品番65-6479-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする