曜日別特売
- イージーテック オフホワイト OKW 57968814

イージーテック オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6480-66
内容量1個注文コード57968814品番-
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。
IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。
操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。
使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。

仕様●外形サイズ:W78.2×H30×D147mm●質量:0.094kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする