デスクケース ブラック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57969277 品番 A0514009
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
傾斜型のため操作性と視認性に優れています。
広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。
広い内部には部品をたっぷり収納できます。
ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。
データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W138×H53×D190mm●質量:0.27kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6481-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする