ディスポキャップホワイト 100枚 #890シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●サイズ:M●入数:1箱(100枚入)●材質:ポリプロピレン不織布●カラー:ホワイト 注文コード57970090 品番#890
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

どんな髪型でも圧迫しない、ソフトなキャップ。
しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。
通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。
用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。

仕様●サイズ:M●入数:1箱(100枚入)●材質:ポリプロピレン不織布●カラー:ホワイト アズワン品番65-6487-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする