曜日別特売

チップ DNGG-01

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質GH110
切刃長さ(mm)15.5
内容量1箱(10個)注文コード57970561品番DNGG150404-01 GH110
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質GH110内接円直径(Φmm)12.7形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする