- 虫カゴ キャステム 57971097

- 虫カゴ キャステム 57971097
- 虫カゴ キャステム 57971097
- 虫カゴ キャステム 57971097
- 虫カゴ キャステム 57971097

虫カゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57971097品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「捕まえた昆虫をモンスターボール 虫カゴに入れる」「飼育する為に、昆虫同士を戦わせる為にモンスターボール 虫カゴから昆虫を出す」まさに、ポケモントレーナーのような気分を満喫できるこれまでに無いアイテムとなります。モンスターボールと同じように開閉する機構も再現しつつ、持ち運び易い様に肩紐を、虫が逃げ難いように上から開けることのできる窓を、安定して置けるように底面を平らにして、虫カゴとしての機能も充実。

仕様●材質:かご/ポリプロピレン、フタ/ポリカーボネート、ヒモ/アクリル、留め具/樹脂、丸カン/アルミニウム●本体サイズ:直径17cmアズワン品番65-6669-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする