内容量1袋仕様●原材料:ペレット(コーンミール、小麦粉、ふすま、きな粉、脱脂糠、植物性発酵飼料、玄アワ、小麦胚芽、アルファルファミール、キヌア、白エゴマ、キビシボリ、イヌリン、チキンミール、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、C、コリン)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸マグネシウム、炭酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、炭酸カルシウム)、並塩、トコフェロール)、圧ペンとうもろこし、圧ペン大麦、えん麦、リンゴ、ヒマワリの種、ニンジン、ダイコンの葉)●保証成分:たんぱく質11.5%以上、脂質4.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分4.0%以下、水分12.0%以下、カルシウム0.15%以上、リン0.40%以上●エネルギー:349kcal/100g●内容量:1袋(220g)●※ペットフードです注文コード57971289品番-