引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●カラー:ブラウン 注文コード57971745 品番VF4056ALU
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。
ピッキングに強いディンプルキー5本付。
取り替えられる条件:扉厚:22〜35mm、切欠穴高さ:110〜150mm、切欠穴幅:20〜26mm、チリ寸:12mm以下
玄関引戸

仕様●カラー:ブラウン アズワン品番65-6672-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする