VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754

VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754
VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754
VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754
VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754
VF4056ALU 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ 57971754

引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット仕様●カラー:シルバー注文コード57971754品番VF4056ALU
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。
ピッキングに強いディンプルキー5本付。
取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下
玄関引戸

仕様●カラー:シルバーアズワン品番65-6672-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする