※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グッドラック 2個入 52シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57972208 品番52-311
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属のピンで手軽に取り付けができます。
コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。
取り外しも簡単!
1×4材はセット内容に含まれません。
物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。
耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。
貴重品や危険物は載せないでください。
棚受け以外の用途に使用しないでください。
使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください

仕様●耐荷重:約2kg●カラー:ホワイト●木材差込部分:約幅23×高さ20×奥行90mm●本体片側:約幅25×高さ65×奥行94mm●材質:棚受け本体(左右)/(1セット)PC アズワン品番65-6673-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする