フェライト磁石 丸型 等方性 径方向

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) アズワン品番65-6675-60 注文コード57972944 品番FE099
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:丸型●サイズ:直径10mm×厚み5mm●材質:等方性フェライト●着磁パターン:径方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 アズワン品番65-6675-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする