フェライト磁石 リング型 等方性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード57973075 品番FR081
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:リング型●サイズ:外径18.5mm×内径2.5mm×厚み4.5mm●材質:等方性フェライト●表面処理:N極窪み付●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 アズワン品番65-6675-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする