高速切断機 1400W ECCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●砥石寸法(mm):外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4●使用できる刃物:最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石●電圧:AC100V●周波数:50/60Hz●電流:15A●定格消費電力:1450W●無負荷回転数:3600min-1●コード長(約):2m●定格時間:15分●※本器はシングル絶縁構造ですので、必ず接地(アース)してください。●※この製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されております。●セット内容:切断砥石/1枚(本体に装着してあります)、メガネレンチ/1本●※DIY専用です。 注文コード57974010 品番ECC-355
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鉄パイプ・アングル材を切断。
角度切り:左右0〜45度
ワンタッチバイス搭載

仕様●砥石寸法(mm):外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4●使用できる刃物:最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石●電圧:AC100V●周波数:50/60Hz●電流:15A●定格消費電力:1450W●無負荷回転数:3600min-1●コード長(約):2m●定格時間:15分●※本器はシングル絶縁構造ですので、必ず接地(アース)してください。●※この製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されております。●セット内容:切断砥石/1枚(本体に装着してあります)、メガネレンチ/1本●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-41
注意
●※本器はシングル絶縁構造ですので、必ず接地(アース)してください。●※この製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されております。●※DIY専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする