ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
京友禅 雨にも負けず 2段伸縮ステッキ VHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●カラー:銀河●重量(g):270●材質:シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂●長さ / 適応身長:650〜850mm(20mm間隔)/ 166cm位まで●パイプ太さ:上部シャフト/19.0Φmm、下部シャフト/16.0Φmm●塗装:特殊アルマイト塗装●付属品:ワンタッチストラップ●伸縮タイプ
注文コード
57974064
品番
VH8211
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厳選した京友禅の柄を緻密に再現しました。
使いやすい2段伸縮ステッキです。
お洒落なアクリルグリップ(合皮ストラップ付)です。
雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備しています。
仕様
●カラー:銀河●重量(g):270●材質:シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂●長さ / 適応身長:650〜850mm(20mm間隔)/ 166cm位まで●パイプ太さ:上部シャフト/19.0Φmm、下部シャフト/16.0Φmm●塗装:特殊アルマイト塗装●付属品:ワンタッチストラップ●伸縮タイプ
アズワン品番
65-6680-51