ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-6682-16 注文コード57974816 品番RK1600R-12-S-1/8-N2-5L/min-0.1MPa-POM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はアズワン品番など32種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計
優れた再現性・安定性

仕様●全長:120mm●流体:窒素(N2)●最大流量(L/min):5●ボディ材質:ステンレス(SUS304)●接続:Rc1/8●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±5%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-6682-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする