コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57974868
品番
RK1600R-12-S-1/8-Air-5L/min-0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンパクト設計
優れた再現性・安定性
仕様
●全長:120mm●流体:空気(Air)●最大流量(L/min):5●ボディ材質:ステンレス(SUS304)●接続:Rc1/8●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±5%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-6682-24