アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
樹脂カラム 300L
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57978377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥72,380
販売価格(税別)
¥
65,800
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:36mm●耐圧:0.7MPa(7kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6685-92