岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR04シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):4.3●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5
注文コード
57984677
品番
CCR043
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
仕様
●刃径(Φ):4.3●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6703-40