タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LNCA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57986451
品番
LNCA64ZTR UX30
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
UX30
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります