画像準備中

チップ RDMW05/07/10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 57988357 品番 RDMW0501M0 AH120
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
切刃長さ(mm)5 逃げ角(度)15 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 材質AH120 形状円形 内接円直径(Φmm)5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする