岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):17.0●全長(mm):100●刃長(mm):35●柄径(Φ):16●喰付長(mm):0.4●刃数:6●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30
注文コード
57990444
品番
CERS170
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。
仕様
●刃径(Φ):17.0●全長(mm):100●刃長(mm):35●柄径(Φ):16●喰付長(mm):0.4●刃数:6●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6712-31