タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SDMT-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
57991175
品番
SDMT1204PDSR-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
材質
AH120
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります