タンガロイ
チップ SNMG-CH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
材質
T5105
T5105
T5115
T5125
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57996416
品番
SNMG120412-CH T5105
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
1.2
材質
T5105
仕様
(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中~重切削用ブレーカ付き
適合
旋削加工用M級ネガチップ
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります