KA/1W かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション 57996602 KA/1W かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション 57996602 KA/1W かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション 57996602 KA/1W かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション 57996602

かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57996602 品番 KA/1W
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

組立て・収納かんたん60秒で完了!
軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失なども心配ありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。

用途
防災・救護用として
イベント・セールスプロモーション
学校での紫外線対策として
ピンク 寸法(cm)180×180 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)21.2 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)259〜275 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)162〜178 収納時寸法(cm)24×24×127 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数5人
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする