チップ SNMM-65

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
31.75
注文コード
57998403
品番
SNMM310924-65 T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,100

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
中~重切削(片面ブレーカ)
切刃長さ(mm)
31.75
厚さ(mm)
9.52
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
材質
T9125
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
31.75
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57998403SNMM310924-65 T912552117319SNMM310924-65 T9225SNMM310924-65 T9125 チップ SNMM-65 タンガロイ 52117319チップ SNMM-65タンガロイ1箱(10個)
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする