タンガロイ
チップ SPM/GN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
LX11
TH10
LX11
NS9530
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57998771
品番
SPGN090304 LX11
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
LX11
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります