※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPKN53STR GH330 チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイ 57999496 SPKN53STR GH330 チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイ 57999496

チップ SPCN/SPKN 53S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 材質GH330 穴の形状穴無し 注文コード57999496 品番SPKN53STR GH330
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は形状・材質・穴の形状など10種類から選べます 他の種類を見る
材質GH330 形状正方形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする