画像準備中

面取カッターI型 CS1S1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):35●面取径(mm):14〜34●全長(mm):120●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):70 注文コード57999639 品番CS1S1235NC
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターT型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):35●面取径(mm):14〜34●全長(mm):120●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):70 アズワン品番65-6730-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする