岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターI型 CS1S1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):42●面取径(mm):18〜40●全長(mm):130●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):70
注文コード
57999648
品番
CS1S1642NC
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターT型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):42●面取径(mm):18〜40●全長(mm):130●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):70
アズワン品番
65-6730-04