画像準備中

面取カッターI型 CS1S1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):25●面取径(mm):10〜23●全長(mm):110●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73 注文コード57999657 品番CS1S1225NC
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターT型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):25●面取径(mm):10〜23●全長(mm):110●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73 アズワン品番65-6730-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする