画像準備中

面取カッターI型 CS1S1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●面取径(mm):8〜18●全長(mm):100●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):65 注文コード57999684 品番CS1S1020NC
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターT型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):20●面取径(mm):8〜18●全長(mm):100●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):65 アズワン品番65-6729-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする