岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターII型(ノンコート) CS2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):46●面取径(mm):16〜45●全長(mm):95●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73.5●先端径(Φ):13
注文コード
57999745
品番
CS2S1246NC
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターU型(1枚刃)ノンコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):46●面取径(mm):16〜45●全長(mm):95●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73.5●先端径(Φ):13
アズワン品番
65-6730-09