岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターIII型(ノンコート) CS3S0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●面取径(mm):4〜5●全長(mm):43●シャンク径(Φ):5●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2
注文コード
57999754
品番
CS3S0506NC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターV型(3枚刃)ノンコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
仕様
●刃径(Φ):6●面取径(mm):4〜5●全長(mm):43●シャンク径(Φ):5●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2
アズワン品番
65-6730-12