画像準備中

面取カッターIII型(ノンコート) CS3S0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8●面取径(mm):4〜7●全長(mm):45●シャンク径(Φ):6●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2 注文コード57999779 品番CS3S0608NC
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターV型(3枚刃)ノンコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用

仕様●刃径(Φ):8●面取径(mm):4〜7●全長(mm):45●シャンク径(Φ):6●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2 アズワン品番65-6730-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする