岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターIII型(ノンコート) CS3S1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):40●面取径(mm):10〜38●全長(mm):75●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):50●先端径(Φ):8
注文コード
57999806
品番
CS3S1640NC
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターV型(3枚刃)ノンコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
仕様
●刃径(Φ):40●面取径(mm):10〜38●全長(mm):75●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):50●先端径(Φ):8
アズワン品番
65-6730-19