岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1S0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):10●面取径(mm):4〜9●全長(mm):55●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):37
注文コード
57999840
品番
CSC1S0810
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターT型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):10●面取径(mm):4〜9●全長(mm):55●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):37
アズワン品番
65-6730-21