岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):15●面取径(Φ):6〜14●全長(mm):120●シャンクNo.:MT2●先端角(°):90
注文コード
57999955
品番
CSC1T215
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターT型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
穴開タイプ
非鉄金属用
テーパーシャンク
仕様
●刃径(Φ):15●面取径(Φ):6〜14●全長(mm):120●シャンクNo.:MT2●先端角(°):90
アズワン品番
65-6730-34