画像準備中

面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):42●面取径(Φ):18〜40●全長(mm):190●シャンクNo.:MT3●先端角(°):90 注文コード58000050 品番CSC1T342
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターT型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
穴開タイプ
非鉄金属用
テーパーシャンク

仕様●刃径(Φ):42●面取径(Φ):18〜40●全長(mm):190●シャンクNo.:MT3●先端角(°):90 アズワン品番65-6730-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする