岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58000059
品番
CSC2S0816
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
面取りカッターU型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):16●面取径(mm):4〜15●全長(mm):65●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):50
アズワン品番
65-6730-44