岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):26●面取径(mm):6〜25●全長(mm):80●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):61
注文コード
58000086
品番
CSC2S1026
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターU型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):26●面取径(mm):6〜25●全長(mm):80●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):61
アズワン品番
65-6730-46