画像準備中

面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):56●面取径(mm):21〜55●全長(mm):100●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):73●先端径(Φ):18 注文コード58000104 品番CSC2S1656
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターU型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):56●面取径(mm):21〜55●全長(mm):100●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):73●先端径(Φ):18 アズワン品番65-6730-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする