画像準備中

面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2T1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):16●面取径(Φ):4〜15●全長(mm):110●シャンクNo.:MT1●先端角(°):90 注文コード58000120 品番CSC2T116
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターU型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンク

仕様●刃径(Φ):16●面取径(Φ):4〜15●全長(mm):110●シャンクNo.:MT1●先端角(°):90 アズワン品番65-6730-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする