岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2T2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):26●面取径(Φ):6〜25●全長(mm):135●シャンクNo.:MT2●先端角(°):90●先端径(Φ):3
注文コード
58000156
品番
CSC2T226
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターU型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンク
仕様
●刃径(Φ):26●面取径(Φ):6〜25●全長(mm):135●シャンクNo.:MT2●先端角(°):90●先端径(Φ):3
アズワン品番
65-6730-53