岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):30●面取径(mm):6〜28●全長(mm):64●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):45●先端径(Φ):4
注文コード
58000269
品番
CSC3S1230
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターV型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
仕様
●刃径(Φ):30●面取径(mm):6〜28●全長(mm):64●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):45●先端径(Φ):4
アズワン品番
65-6730-66