画像準備中

面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):5〜15●全長(mm):54●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):45●先端径(Φ):4 注文コード58000278 品番CSC3S1016
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

面取りカッターV型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用

仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):5〜15●全長(mm):54●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):45●先端径(Φ):4 アズワン品番65-6730-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする