麻ひも

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58002779 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。
天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。

太さ(Φmm)2 長さ(m)200 材質黄麻 きなり 質量(g)約340 用途一般梱包や植物の誘引結束に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
家庭菜園

太さに若干ばらつきはあるもののコスパでリピートしてます。ビニールひもと違いそのまま野菜や草などと処理できるのもメリットです。

1人が参考にしています
2026-03-07
用途:
ゴーヤなどのツルが伸びる野菜に使用
その他業種

ゴーヤなどのツルが伸びる野菜に使用しています。
結びやすく、屋外で長期間放置しても切れません。
自然に害のない素材なので、安心して使用できます。

対象商品:
58002788
2026-03-26
用途:
農業
その他業種

使いやすい量、長さです。野菜作りにたいへん使いやすい太さです。

2025-12-03
用途:
家庭菜園用

トマトのツルを固定したり日陰のブルーシートを固定したりといろいろと使えて便利です

対象商品:
58002763
2025-11-19
用途:
作物栽培に使用
農・林・水産業

作物栽培後に葉・茎等を肥料にしていますが、自然に返るのでまとめて堆肥でき助かっています。

2025-11-14
用途:
家庭菜園での結束作業

以前1000m単位のものを使いましたが、途中でひもがこんがらがって使い切るのにひどく苦労しました。今回は100mと短いしコンパクトなので、使いやすそうです。

2025-11-12
用途:
苗木の添え木の固定
(合同)サンライズアンレ 様 (農・林・水産業)

丈夫で太さも丁度よく使いやすく、かつ経済的です。幼木の添え木の固定などに使用してます。他にも、いろいろも利用できそうです

対象商品:
58002788
2025-11-26
用途:
わらを編み上げる
製造業

紐のバラつきが多く、切れやすいです
用途にあってないのでしょうか
コンバイン用の麻紐を買い直しました。
がっかりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする