太さに若干ばらつきはあるもののコスパでリピートしてます。ビニールひもと違いそのまま野菜や草などと処理できるのもメリットです。
ゴーヤなどのツルが伸びる野菜に使用しています。
結びやすく、屋外で長期間放置しても切れません。
自然に害のない素材なので、安心して使用できます。
トマトのツルを固定したり日陰のブルーシートを固定したりといろいろと使えて便利です
以前1000m単位のものを使いましたが、途中でひもがこんがらがって使い切るのにひどく苦労しました。今回は100mと短いしコンパクトなので、使いやすそうです。
丈夫で太さも丁度よく使いやすく、かつ経済的です。幼木の添え木の固定などに使用してます。他にも、いろいろも利用できそうです